Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1965970000
Cod. Produttore
1965970000
Cod. EAN
4032248657735

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: BL-I/O 3.50/30F PNP LED SN LTGY BX
  • Tecnologia: Collegamento innestabile
  • Gestione: sicura e intuitiva
  • Serie: OMNIMATE Signal - Serie BL/SL 3.50
  • Tipo uscita: PNP
  • LED: incluso
  • Colore: LTGY (grigio chiaro)
  • Quantità consigliata: 20
Connettore flessibile per circuiti stampati con 30 poli, progettato come presa con angolo di contatto orizzontale a 180 gradi. Questo componente elettrico è ideale per garantire connessioni affidabili e compatte in applicazioni di segnalazione e controllo. La sua configurazione assicura un collegamento stabile e duraturo, adatto a sistemi che richiedono precisione e resistenza. Il design con LED integrato facilita il monitoraggio visivo dello stato della connessione, migliorando la sicurezza e l'efficienza operativa. Realizzato con materiali di alta qualità, questo connettore offre prestazioni ottimali in ambienti industriali. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Connettore flessibile per circuiti stampati

colore del corpo

Grigio

numero di poli

30

esecuzione del contatto

Presa

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Non rivestito

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

esecuzione del collegamento elettrico

Connessione a spine

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

categoria di sovratensione

III

grado di inquinamento

2

tipo di cavo collegabile

Cavo a sezione circolare

dimensione modulare dei collegamenti

3,5 mm

numero di serie di contatti a innesto

1

dimensione modulare dei contatti

3,5 mm

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

materiale del contatto

Rame

angolo contatto/collegamento del conduttore

180° (orizzontale)

corrente nominale In

2,2 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 75 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,2 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,2 ... 1 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,2 ... 1,5 mm²

Serie

OMNIMATE Signal / Serie BL SL 3 50

Produttore

Connettore circuito stampato 30 poli PUSH IN LED industriale