›

Connettore Multiplo per Strip LED Monocromatiche Efficienza Energetica Linea Light Group

Cod. Rexel L189119
Cod. Produttore 89119
Cod. EAN 8033913999613

Informazioni principali

  • Descrizione: CONN. MULTIPLO PER STRIP MONO
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Grado protezione: non specificato
  • Dimensioni: non specificate
  • Certificazioni: non specificate
  • Serie: Linea Light Group
  • Applicazione: connessione strip LED mono

Descrizione del prodotto

CONN. MULTIPLO PER STRIP MONOLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: CONN. MULTIPLO PER STRIP MONOLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
Connettore Multiplo per Strip LED Monocromatiche Efficienza Energetica Linea Light Group