Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1513640000
Cod. Produttore
1513640000
Cod. EAN
4050118321180

Informazioni di prodotto

  • Serie: Serie A
  • Tensione nominale: --
  • Corrente nominale: --
  • Grado di protezione: --
  • Dimensioni compatte: --
  • Innesto rapido: Sì
  • Montaggio supplementare: Sì
  • Compatibile morsetti: Componibili

Documentazione tecnica

APG 2.5/2 è un accessorio elettrico progettato per garantire affidabilità e facilità di installazione negli impianti. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura una connessione stabile e duratura per cavi da 2,5 mm². Questo componente è ideale per applicazioni che richiedono precisione e sicurezza, contribuendo a mantenere l'efficienza del sistema elettrico. La sua struttura compatta e funzionale lo rende adatto a diversi contesti, offrendo una soluzione versatile per le esigenze di cablaggio professionale. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Connettore per il montaggio supplementare di morsetti componibili. Innesto rapido e semplice.

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Serie

Serie A

Produttore

Connettore elettrico APG 2.5/2 innesto rapido alta qualità per installazioni industriali