› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Connettore morsetti Serie Z montaggio rapido impianti elettrici

Cod. Rexel WD1878600000
Cod. Produttore 1878600000
Cod. EAN 4032248471577

Informazioni principali

  • Descrizione: ZVLA DF ZPS2.5
  • Serie: Serie Z
  • Tipo: Connettore morsetti
  • Montaggio: Supplementare
  • Innesto: Rapido e semplice
  • Quantità consigliata: 20 pezzi
  • Applicazione: Morsetti componibili
  • Codice prodotto: WD1878600000

Descrizione del prodotto

ZVLA DF ZPS2.5 è un accessorio elettrico progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni. Realizzato con materiali di alta qualità, questo componente si integra facilmente in impianti elettrici, offrendo prestazioni costanti e durature. Ideale per applicazioni che richiedono precisione e robustezza, contribuisce a ottimizzare il funzionamento complessivo dell’impianto, assicurando un collegamento stabile e sicuro. La sua costruzione è studiata per resistere alle condizioni operative tipiche del settore elettrico, rendendolo una scelta efficace per professionisti e tecnici. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Connettore per il montaggio supplementare di morsetti componibili. Innesto rapido e semplice.

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Serie

Serie Z

Connettore morsetti Serie Z montaggio rapido impianti elettrici