› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Connettore DQS 2 PS2.3 O.BATE innesto rapido impianti elettrici

Cod. Rexel WD0471660000
Cod. Produttore 0471660000
Cod. EAN 4008190051327

Informazioni principali

  • Descrizione: DQS 2 PS2.3 O.BATE
  • Serie: ACCESSORI
  • Montaggio: Supplementare
  • Tipo: Connettore
  • Applicazione: Morsetti componibili
  • Innesto: Rapido e semplice
  • Quantità consigliata: 20

Descrizione del prodotto

DQS 2 PS2.3 O.BATE è un accessorio elettrico progettato per garantire affidabilità e funzionalità in impianti elettrici. Realizzato con materiali di qualità, assicura resistenza e durata nel tempo, risultando ideale per applicazioni che richiedono precisione e sicurezza. La sua compattezza e versatilità lo rendono adatto a diverse configurazioni, facilitando l'integrazione nei sistemi esistenti. Questo componente rappresenta una soluzione efficace per migliorare la gestione e l'organizzazione degli impianti elettrici, mantenendo elevati standard di performance. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Connettore per il montaggio supplementare di morsetti componibili. Innesto rapido e semplice.

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Serie

Accessori

Connettore DQS 2 PS2.3 O.BATE innesto rapido impianti elettrici