Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1815590000
Cod. Produttore
1815590000
Cod. EAN
4032248342723

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: ZP 2.5/1AN/13
  • Serie: Serie Z
  • Tipo: Connettore morsetti
  • Montaggio: Supplementare
  • Innesto: Rapido e semplice
  • Quantità consigliata: 10 pezzi

Documentazione tecnica

ZP 2.5/1AN/13 è un accessorio elettrico progettato per garantire affidabilità e funzionalità negli impianti elettrici. Realizzato con materiali di qualità, assicura una connessione stabile e sicura, ideale per applicazioni che richiedono precisione e durata nel tempo. Questo componente è caratterizzato da un design compatto e versatile, facilitando l’installazione anche in spazi ridotti. La sua costruzione robusta lo rende adatto a diverse esigenze elettriche, contribuendo a mantenere elevate prestazioni e sicurezza nell’utilizzo quotidiano. Paese di produzione: Rep. Ceca Descrizione del produttore: Connettore per il montaggio supplementare di morsetti componibili. Innesto rapido e semplice.

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Serie

Serie Z

Produttore

Connettore morsetti innesto rapido alta affidabilità impianti elettrici