› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Connettore ZVL 1.5/PE GN innesto rapido morsetti elettrici

Cod. Rexel WD1697820000
Cod. Produttore 1697820000
Cod. EAN 4008190882853

Informazioni principali

  • Descrizione: ZVL 1.5/PE GN
  • Serie: Serie Z
  • Tipo: Connettore morsetti
  • Montaggio: Supplementare
  • Innesto: Rapido e semplice
  • Colore: Verde
  • Sezione cavo: 1.5 mm²
  • Uso: PE (Protezione terra)

Descrizione del prodotto

ZVL 1.5/PE GN è un accessorio elettrico progettato per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura una protezione efficace grazie alla sua funzione di collegamento a terra (PE) e al colore verde, che facilita l’identificazione nei quadri elettrici. Questo componente si distingue per la sua compatibilità con diverse configurazioni e per la facilità di integrazione nei sistemi elettrici, offrendo prestazioni stabili e durature nel tempo. Ideale per applicazioni che richiedono precisione e sicurezza nell’ambito dell’impiantistica elettrica. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Connettore per il montaggio supplementare di morsetti componibili. Innesto rapido e semplice.

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Serie

Serie Z

Connettore ZVL 1.5/PE GN innesto rapido morsetti elettrici