Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1777780000
Cod. Produttore
1777780000
Cod. EAN
4032248158058

Informazioni di prodotto

Il prodotto offre soluzioni efficienti per l'installazione elettrica, garantendo risparmio di tempo e protezione ottimale.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie al design metallico
  • Riduzione dei tempi di lavoro
  • Compatibilità con fori filettati in sovrannumero

Vantaggi per il cliente finale:

  • Mantenimento del grado di protezione IP
  • Maggiore sicurezza e durata dell'impianto
  • Risparmio energetico dovuto a una migliore sigillatura

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Connettore metallico per sigillare i fori filettati in sovrannumero e per mantenere il grado di protezione IP.

colore

Grigio

Tipologia

Chiuso

senza alogeni

materiale

Altro

diametro nominale

54 mm

grado di protezione (IP)

IP68

zona di tenuta

50 ... 50 mm

per spessore parete

8 ... 8 mm

Serie

VPMS / tappo filettato in ottone

Produttore

Connettore metallico VP M50-MS65 per sigillatura fori filettati e protezione IP