Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Sottopensili /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSLINLIGHTLINEC
Cod. Produttore
LINLIGHTLINECONN
Cod. EAN
4058075133341

Informazioni di prodotto

Connettore H meccanico in acciaio per installazioni a fila continua, ideale per un collegamento rapido e sicuro.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità e rapidità di installazione grazie alle viti di fissaggio
  • Struttura solida per operazioni prolungate senza compromessi

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessione stabile che garantisce continuità luminosa
  • Possibile risparmio energetico grazie a un collegamento efficiente
Descrizione del produttore: Connettore per installazione a fila continua con linee di luce. Caratteristiche del prodotto: Connettore H meccanico fatto di acciaio con viti per connessione di luce continua. Vantaggi del prodotto: Connessione facile e veloce degli apparecchi per installazioni di luce continua. Connettore molto solido per lunghe operazioni.

colore

Acciaio inox

larghezza

40 mm

altezza

12 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

lunghezza

82 mm

materiale

Acciaio

Accessorio

Parte di ricambio

Serie

LINEAR IndiviLED / LIGHT LINE CONNECTOR

Produttore

CONNETTORE MECCANICO LINEAR INDIVILED LIGHTLINE