Prodotti /

Cod. Rexel
TEXZCC8MDM30V
Cod. Produttore
XZCC8MDM30V
Cod. EAN
3666916069721

Informazioni di prodotto

  • Tipo: connettore maschio M8
  • Pin: 3 pin diritti
  • Tensione: 60 V AC / 75 V DC
  • Corrente: 4 A
  • Grado protezione: IP67
  • Fissaggio: a vite
  • Passacavo: M9.5 x 1
  • Serie: Photoelectric sensors XU

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il prodotto fa parte della gamma XZ, un'offerta di accessori per il cablaggio di macchinari. Il connettore maschio dritto a 3 vie M8 dispone di passacavo da 9,5. Il connettore diritto supporta il metodo di fissaggio a vite. È un connettore con una tensione di esercizio nominale di 60V AC, 75V DC e una corrente nominale di 4A. È un prodotto classificato IP67. Peso: 0,01 kg. È adatto a ferrovie, apparecchiature mobili, ascensori, ascensori, sollevamento, movimentazione dei materiali/trasporto/logistica, lavorazione dei materiali/macchine utensili, confezionamento, robotica, industria alimentare e delle bevande. Ex Osiris, OsiSense XU è per il rilevamento senza contatto fino a cento metri di oggetti di qualsiasi forma e tipo.

tensione nominale

60 V

esecuzione del contatto

Spina

Materiale del corpo

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

materiale del rivestimento di contatto

Altro

dimensione della filettatura M

8 mm

esecuzione della scatola

Diritto

grado di protezione (IP), montato

IP67K

diametro del connettore

8 mm

corrente nominale In

4 A

Numero di contatti dati

3

Materiale della ghiera filettata

Altro

temperatura ambiente

-40 ... 85 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0 ... 0,25 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0 ... 0,25 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0 ... 0,25 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0 ... 0,25 mm²

per diametro esterno cavo

9,5 ... 9,5 mm

Serie

Photoelectric sensors XU

Produttore

Connettore maschio dritto M8 3 vie IP67 75V 4A per applicazioni industriali robuste