Descrizione del prodotto
Il connettore maschio 07L12 è un accessorio specificamente progettato per il collegamento di cavi flessibili a 2 poli (2 x 1.5 mm² o 2 x 16 AWG), ideale per l'uso con lampade LED da quadro della serie 7L. Questo connettore consente un cablaggio singolo con morsetti ad innesto rapido oppure con connettori per il collegamento singolo o multiplo, supportando fino a 7 lampade con connessione multipla. Il connettore maschio è destinato al lato ingresso del cablaggio e si distingue per la sua affidabilità e facilità di installazione, garantendo una connessione sicura e stabile nei quadri elettrici. Il design è compatto e funzionale, adatto per l'integrazione in sistemi elettrici professionali. (Informazioni tratte principalmente dalla descrizione e immagini a pagina 7 del documento Finder). Descrizione del produttore: Connettore maschio progettato per garantire connessioni elettriche sicure e affidabili. Realizzato con materiali di alta qualità per assicurare durata nel tempo e resistenza agli agenti esterni. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono precisione e stabilità nella trasmissione del segnale o della corrente. La sua struttura compatta facilita l’installazione e l’integrazione in impianti elettrici di vario tipo.