Prodotti /

Cod. Rexel
TEXS608B1PAM8
Cod. Produttore
XS608B1PAM8
Cod. EAN
3666916013212

Informazioni di prodotto

XS6 M8 Sn 2.5mm PNP NO M8 12-24Vdc

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Il TEXS608B1PAM8 è un connettore M8 progettato per applicazioni elettriche con una tensione di 12-24VDC. Questo modello della linea OsiSense XS e XT offre una configurazione PNP con un contatto di chiusura, garantendo un'installazione semplice e allineata. Realizzato con materiali di alta qualità, il TEXS608B1PAM8 è ideale per garantire connessioni affidabili in vari contesti industriali. La sua versatilità lo rende una scelta eccellente per coloro che cercano prestazioni elevate e durature.

frequenza di commutazione

2500 Hz

distanza di commutazione

2,5 mm

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

200 mA

diametro del sensore

8 mm

lunghezza del sensore

61 mm

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

12 ... 48 V

tensione di alimentazione

12 ... 48 V

Serie

Inductive and capacitive sensors XS / XT

Produttore

Connettore M8 PNP NO 2,5mm 12-24Vdc per applicazioni industriali affidabili

€ 38,92 x 1 pz.
(pz.)