› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

Connettore M12 per chiusura barre Star Line tecnologia LED efficienza energetica

Cod. Rexel L189365
Cod. Produttore 89365
Cod. EAN 8033913999873

Informazioni principali

  • Tipo: CONN.M12
  • Applicazione: Chiusura barre
  • Serie: Star Line
  • Tecnologia: LED integrata
  • Efficienza energetica: elevata
  • Fedeltà colori: ottimale
  • Design: integrato elettronica
  • Utilizzo: versatilità applicativa

Descrizione del prodotto

CONN.M12 X CHIUSURA BARRE STAR LINELinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: CONN.M12 X CHIUSURA BARRE STAR LINELinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
Connettore M12 per chiusura barre Star Line tecnologia LED efficienza energetica