Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori / Connettori Multipolari /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1781520000
Cod. Produttore
1781520000
Cod. EAN
4032248171835

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: SAI-SK STECKER M12
  • Protezione: calotta slot liberi
  • Funzione: ripara influenze esterne
  • Serie: Componenti per bus di campo
  • Quantità consigliata: 50 pezzi

Documentazione tecnica

Connettore M12 di forma tonda, caratterizzato da un colore giallo e un sistema di bloccaggio a vite che garantisce un fissaggio sicuro e affidabile. Progettato per applicazioni elettriche con grado di protezione IP20, assicura una buona resistenza contro l’ingresso di corpi solidi. Questo connettore è ideale per l’uso in componenti per bus di campo, offrendo una soluzione robusta e funzionale per collegamenti elettrici precisi e duraturi. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: La calotta di protezione ripara gli slot liberi dalle influenze esterne.

colore

Giallo

forma

Tondo

tipo di bloccaggio

Raccordo a vite

grado di protezione (IP), montato

IP20

Serie

Componenti per bus di campo

Produttore

Calotta protezione M12 compatta robusta per ambienti industriali