Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1701251000
Cod. Produttore
1701251000
Cod. EAN
4032248003136

Informazioni di prodotto

  • Serie: SAI Passive
  • Tensione nominale: 5P M12
  • Funzione: Ripartitore segnali
  • Connessione: Connettore centrale
  • Ingressi: Multipli segnali
  • Quantità consigliata: 2 pezzi
  • Tipo: Ripartitore passivo
  • Applicazione: Raggruppamento segnali

Documentazione tecnica

Modulo con 8 slot per sensori e attuatori, progettato per connessioni M12 a 5 poli. Caratterizzato da un grado di inquinamento 3, offre un’interfaccia affidabile e robusta per applicazioni industriali. Il connettore è di tipo specifico per circuiti reali, garantendo prestazioni stabili e durature nel tempo. Ideale per l’integrazione in sistemi elettrici che richiedono precisione e resistenza in ambienti con condizioni di lavoro impegnative. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Ripartitore per il raggruppamento di diversi segnali di ingresso su un singolo connettore centrale.

colore del corpo

Grigio

lunghezza

152 mm

Materiale del corpo

Plastica

con separazione del potenziale

materiale del rivestimento di contatto

Oro

max. capacità di corrente per ogni segnale I/O

4 A

max. capacità di corrente per ogni base di collegamento

4 A

grado di protezione (IP)

IP68

con indicatore a LED

grado di inquinamento

3

numero di canali per slot

5

numero di slot per sensori/attuatori

8

esecuzione delle uscite per linee sensori/attuatori

M12

bussole filettate degli slot per sensori/attuatori

M12

numero di poli degli slot per sensori/attuatori

5

esecuzione del connettore per circuito reale

Altro

materiale del corpo isolante

PBT

materiale del corpo base del contatto

Ottone

Temperatura d'esercizio

-20 ... 90 °C

Tensione d'esercizio

10 ... 30 V

premistoppa per diametro esterno del cavo

6 ... 12 mm

sezione conduttore collegabile

0,08 ... 1,5 mm²

Serie

SAI Passive

Produttore

Connettore M12 5 poli SAI-8-M per impianti industriali robusto