›

Connettore M12 5 poli femmina cavo libero 4,5 m per applicazioni industriali affidabili

Cod. Rexel RR68894800
Cod. Produttore 68894800

Informazioni principali

  • Tipo: M12 5 poli femmina
  • Lunghezza cavo: 4,5 metri
  • Connessione: cavo libero
  • Applicazione: ambienti industriali
  • Protezione: robusta e compatta
  • Uso: segnali e alimentazione
  • Materiali: resistenti e durevoli
  • Serie: 2173002

Descrizione del prodotto

Connettore M12 a 5 poli femmina con cavo libero di lunghezza 4,5 metri, ideale per applicazioni elettriche che richiedono un collegamento affidabile e resistente. Progettato per garantire una connessione sicura e stabile, è adatto per l'uso in ambienti industriali e macchinari, offrendo facilità di installazione e durata nel tempo. La configurazione a 5 poli permette il trasporto di segnali multipli, rendendolo versatile per diverse esigenze di cablaggio. Descrizione del produttore: Connettore M12 a 5 poli femmina con cavo libero di 4,5 metri, ideale per connessioni elettriche affidabili in ambienti industriali. Realizzato con materiali resistenti per garantire durata e sicurezza nelle applicazioni di automazione e controllo. Il design compatto e la struttura robusta assicurano una facile installazione e protezione contro interferenze elettriche. Adatto per trasmissione di segnali e alimentazione in sistemi elettrici professionali.
Connettore M12 5 poli femmina cavo libero 4,5 m per applicazioni industriali affidabili