›

Connettore M12 4 pin femmina a gomito cavo PUR 2 metri per installazioni elettriche rapide

Cod. Rexel TEXZCP1241L2
Cod. Produttore XZCP1241L2
Cod. EAN 3666916068090

Informazioni principali

  • Tipo connettore: M12 femmina
  • Lunghezza cavo: 2 m
  • Materiale isolamento: PUR
  • Tensione nominale: 250 V AC / 300 V DC
  • Corrente nominale: 4 A
  • Grado protezione: IP69K, IP65, IP67
  • Resistenza contatto: 5000 µOhm
  • Serie: Photoelectric sensors XU

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo di collegamento OsiSense di Schneider Electric è dotato di un cavo PUR (cavo da 2 m). Ha un connettore M12 a 4 pin femmina a gomito.

Caratteristiche tecniche

tipo di cavo

A più fili

tensione nominale

300 V

lunghezza del cavo

2 m

numero di poli

4

resistenza di contatto

5 MILLIOHM

materiale del rivestimento di contatto

Altro

materiale di rivestimento del cavo

Poliuretano (PUR)

grado di protezione (IP)

Altro

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

Altro

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

M12

disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola

Altro

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

Piegato ad angolo

tipo di contatto a innesto, lato campo

Femmina (Presa)

materiale del corpo base del contatto

Altro

colore della guaina del cavo

Nero

corrente nominale In

4 A

tipo di contatto a innesto, lato scatola

Femmina (Presa)

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 ... 90 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-35 ... 90 °C

Serie

Photoelectric sensors XU

Connettore M12 4 pin femmina a gomito cavo PUR 2 metri per installazioni elettriche rapide