Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD9457000000
Cod. Produttore
9457000000
Cod. EAN
4008190304997

Informazioni di prodotto

  • Serie: SAIL
  • Tensione nominale: 24 V
  • Corrente nominale: 2 A
  • Lunghezza cavo: 2,0 m
  • Connettori: M12 maschio/femmina
  • Numero conduttori: 4 fili
  • Utilizzo: sensori e attuatori
  • Trasmissione dati: inclusa

Documentazione tecnica

Cavo elettrico trifase con rivestimento in poliuretano (PUR) privo di alogeni, progettato per garantire alta resistenza e sicurezza nell’installazione. Dotato di connettori M12 maschio e femmina per un collegamento affidabile sia lato scatola che lato campo, con ingresso cavi disposto in modo diritto su entrambi i lati. Ideale per applicazioni industriali che richiedono materiali durevoli, flessibili e conformi alle normative di sicurezza elettrica. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Cavo sensore-attuatore equipaggiato per il collegamento di sensori o attuatori e per la trasmissione di dati. I connettori sono sagomati e testati.

senza alogeni

tipo di cavo

A più fili

tensione nominale

250 V

lunghezza del cavo

2 m

numero di poli

3

materiale del rivestimento di contatto

Oro

materiale di rivestimento del cavo

Poliuretano (PUR)

grado di protezione (IP)

IP65

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

M12

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

M12

disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola

Diritto

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

Diritto

tipo di contatto a innesto, lato campo

Femmina (Presa)

colore della guaina del cavo

Nero

corrente nominale In

4 A

tipo di contatto a innesto, lato scatola

Maschio (connettore)

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-25 ... 60 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 80 °C

Produttore

Connettore M12 2/4 poli robusto per impianti industriali