Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Sezionatori Bassa Tensione /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH301009
Cod. Produttore
301009
Cod. EAN
4013364081284

Informazioni di prodotto

Connettore KS INOX per Td 7-10mm

Documentazione tecnica

Il connettore KS inossidabile è progettato per tubi di diametro 7-10 mm, garantendo una connessione sicura e duratura. Realizzato in acciaio inox, questo connettore offre resistenza alla corrosione e una lunga durata, rendendolo ideale per applicazioni elettriche. La sua costruzione robusta assicura prestazioni ottimali, mentre il design versatile si adatta facilmente a vari progetti. Scegli il connettore KS inossidabile per un'affidabilità senza compromessi nelle tue installazioni elettriche. Descrizione del produttore: Il connettore KS inossidabile è progettato per tubi di diametro 7-10 mm, garantendo una connessione sicura e duratura. Realizzato in acciaio inox, questo connettore offre resistenza alla corrosione e una lunga durata, rendendolo ideale per applicazioni elettriche. La sua costruzione robusta assicura prestazioni ottimali, mentre il design versatile si adatta facilmente a vari progetti. Scegli il connettore KS inossidabile per un'affidabilità senza compromessi nelle tue installazioni elettriche.

tipo di connettore

connettore

adatto per collegamento

conduttore tondo Rd 6-10/Rd 6-10

materiale

acciaio inossidabile (A2)

superficie

non trattato

tipo di viti di fissaggio

vite di serraggio

Produttore

CONNETTORE KS INOX PER TD 7-10MM