Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Sezionatori Bassa Tensione /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH301019
Cod. Produttore
301019
Cod. EAN
4013364081277

Informazioni di prodotto

Connettore KS INOX per Td 6-10mm

Documentazione tecnica

Il connettore KS inossidabile è progettato per garantire connessioni sicure e durature. Realizzato in acciaio inossidabile, offre resistenza alla corrosione e una lunga durata. Questo connettore è perfetto per cavi di dimensioni da 6 a 10 mm, rendendolo versatile per diverse applicazioni elettriche. La sua robustezza e affidabilità lo rendono un'ottima scelta per chi cerca qualità e prestazioni elevate nei propri progetti. Descrizione del produttore: Il connettore KS inossidabile è progettato per garantire connessioni sicure e durature. Realizzato in acciaio inossidabile, offre resistenza alla corrosione e una lunga durata. Questo connettore è perfetto per cavi di dimensioni da 6 a 10 mm, rendendolo versatile per diverse applicazioni elettriche. La sua robustezza e affidabilità lo rendono un'ottima scelta per chi cerca qualità e prestazioni elevate nei propri progetti.

tipo di connettore

connettore

adatto per collegamento

conduttore tondo Rd 6-10/Rd 6-10

materiale

acciaio inossidabile (A2)

superficie

non trattato

tipo di viti di fissaggio

vite di serraggio

Produttore

CONNETTORE KS INOX PER TD 6-10MM