Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Sezionatori Bassa Tensione /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH301007
Cod. Produttore
301007
Cod. EAN
4013364021358

Informazioni di prodotto

Connettore KS Cu-bronzo per Td 6-10mm

Documentazione tecnica

Il connettore KS CU-BRONZO PER TD 6-10 rappresenta una soluzione efficace per le vostre esigenze di connessione elettrica. Realizzato in bronzo di alta qualità, questo connettore garantisce una conduzione elettrica ottimale e una resistenza duratura. La sua progettazione robusta lo rende ideale per applicazioni in ambienti impegnativi, assicurando affidabilità e prestazioni superiori. Scegliendo questo connettore, si opta per un prodotto che combina funzionalità e durata nel tempo. Descrizione del produttore: Il connettore KS CU-BRONZO PER TD 6-10 rappresenta una soluzione efficace per le vostre esigenze di connessione elettrica. Realizzato in bronzo di alta qualità, questo connettore garantisce una conduzione elettrica ottimale e una resistenza duratura. La sua progettazione robusta lo rende ideale per applicazioni in ambienti impegnativi, assicurando affidabilità e prestazioni superiori. Scegliendo questo connettore, si opta per un prodotto che combina funzionalità e durata nel tempo.

tipo di connettore

connettore

adatto per collegamento

conduttore tondo Rd 6-10/Rd 6-10

materiale

bronzo

superficie

non trattato

tipo di viti di fissaggio

vite di serraggio

Produttore

CONNETTORE KS CU-BRONZO PER TD 6-10