›

Connettore isolato SHRINK-KON PLG 2 19,1mm 1,22m per impianti elettrici professionali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TBPLG750-2-A
Cod. Produttore PLG750-2-A
Cod. EAN 5414363109013

Informazioni principali

  • Diametro espanso: 19,1 mm
  • Lunghezza barra: 1,22 m
  • Colore: Rosso
  • Serie: TUBING AND BOOTS
  • Materiale: Heat Shrink Tubing
  • Tipologia: Wall Tin
  • Conformità RoHS: Sì
  • Impiego: Isolamento e protezione

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Connettore a barra isolato con tecnologia SHRINK-KON, progettato per garantire un collegamento elettrico sicuro e duraturo. Il modello TBPLG750-2-A presenta un diametro di 19,1 mm e una lunghezza di 1,22 metri, ideale per applicazioni che richiedono elevate prestazioni di isolamento e resistenza meccanica. Questo connettore è realizzato con materiali di alta qualità che assicurano protezione contro agenti esterni e facilità di installazione in impianti elettrici professionali. Descrizione del produttore: Flexible Heat Shrink Tubing, 19.1mm Expanded Diameter, Red, 1.22M X 10

Caratteristiche tecniche

tasso di contrazione

2:1

Serie

TUBING AND BOOTS

Connettore isolato SHRINK-KON PLG 2 19,1mm 1,22m per impianti elettrici professionali