Prodotti /

Cod. Rexel
TEXZCPA1965L5
Cod. Produttore
XZCPA1965L5
Cod. EAN
3666916067215

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio operativo: 250 V AC / 300 V DC
  • Corrente nominale: 4 A
  • Grado protezione IP: IP69K
  • Lunghezza cavo: 5 m
  • Materiale guaina cavo: PVC
  • Materiale collare: Acciaio inox 316L
  • Resistenza contatti: 5000 µOhm
  • Serie: Photoelectric sensors XU

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Il connettore inossidabile TEXZCPA1965L5 è dotato di un cavo di 5 metri, rendendolo ideale per applicazioni elettriche versatili. Realizzato con un rivestimento in PVC, offre una protezione duratura e resistenza. Con tre poli, questo connettore presenta contatti femmina sia lato campo che lato scatola, garantendo una connessione affidabile. La disposizione dell'ingresso cavi è progettata per un'installazione efficiente, con un angolo piegato che facilita l'inserimento. Un componente essenziale per sistemi elettrici.

tipo di cavo

A più fili

tensione nominale

250 V

lunghezza del cavo

5 m

numero di poli

3

resistenza di contatto

5 MILLIOHM

materiale del rivestimento di contatto

Altro

materiale di rivestimento del cavo

PVC

grado di protezione (IP)

Altro

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

Altro

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Altro

disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola

Altro

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

Piegato ad angolo

tipo di contatto a innesto, lato campo

Femmina (Presa)

materiale del corpo base del contatto

Altro

colore della guaina del cavo

Nero

corrente nominale In

4 A

tipo di contatto a innesto, lato scatola

Femmina (Presa)

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-25 ... 85 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-25 ... 85 °C

Serie

Photoelectric sensors XU