Prodotti /

Cod. Rexel
TEXZCPA1865L5
Cod. Produttore
XZCPA1865L5
Cod. EAN
3666916067239

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio operativo: 250 V AC
  • Corrente nominale: 4 A
  • Grado protezione: IP69K
  • Lunghezza cavo: 5 m
  • Materiale collare: Acciaio inox 316L
  • Materiale isolamento: PVC
  • Resistenza di contatto: 5000 µOhm
  • Serie: Photoelectric sensors XU

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Il connettore inossidabile TEXZCPA1865L5 è progettato per garantire prestazioni affidabili nel settore elettrico. Con un cavo di 5 metri in PVC, offre una connessione robusta e duratura. Dotato di tre poli, questo connettore presenta un design pratico con ingressi diritti per il cablaggio. La sua esecuzione è ideale per applicazioni in cui è richiesta una connessione femmina sia lato scatola che lato campo. Perfetto per sensori fotoelettrici, rappresenta una soluzione versatile e di alta qualità.

tipo di cavo

A più fili

tensione nominale

250 V

lunghezza del cavo

5 m

numero di poli

3

resistenza di contatto

5 MILLIOHM

materiale del rivestimento di contatto

Altro

materiale di rivestimento del cavo

PVC

grado di protezione (IP)

Altro

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

Altro

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Altro

disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola

Altro

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

Diritto

tipo di contatto a innesto, lato campo

Femmina (Presa)

materiale del corpo base del contatto

Altro

colore della guaina del cavo

Nero

corrente nominale In

4 A

tipo di contatto a innesto, lato scatola

Femmina (Presa)

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-25 ... 85 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-25 ... 85 °C

Serie

Photoelectric sensors XU