Prodotti /

Cod. Rexel
TEXZCPA1241L5
Cod. Produttore
XZCPA1241L5
Cod. EAN
3666916067253

Informazioni di prodotto

  • Serie: Photoelectric sensors XU
  • Tensione nominale: 250 V AC / 300 V DC
  • Corrente nominale: 4 A
  • Grado protezione: IP69K
  • Lunghezza cavo: 5 m
  • Materiale collare: Acciaio inox 316L
  • Diametro cavo: 5.3 mm
  • Isolamento filo: PVC

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Il connettore inox con cavo di 5 metri offre una soluzione robusta e versatile per le esigenze di collegamento elettrico. Realizzato in PVC, questo connettore presenta un design a 4 poli, garantendo una connessione affidabile. La configurazione del collegamento elettrico è progettata per adattarsi a diverse applicazioni, con un lato campo in M12 e un ingresso cavi piegato ad angolo. Ideale per ambienti industriali, il connettore combina praticità e durabilità, rendendolo un elemento essenziale per ogni impianto elettrico.

tipo di cavo

A più fili

tensione nominale

250 V

lunghezza del cavo

5 m

numero di poli

4

resistenza di contatto

5 MILLIOHM

materiale del rivestimento di contatto

Altro

materiale di rivestimento del cavo

PVC

grado di protezione (IP)

Altro

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

Altro

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

M12

disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola

Altro

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

Piegato ad angolo

tipo di contatto a innesto, lato campo

Femmina (Presa)

materiale del corpo base del contatto

Altro

colore della guaina del cavo

Nero

corrente nominale In

4 A

tipo di contatto a innesto, lato scatola

Femmina (Presa)

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 ... 80 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-25 ... 85 °C

Serie

Photoelectric sensors XU