Prodotti /

Cod. Rexel
TEXZCPA1164L5
Cod. Produttore
XZCPA1164L5
Cod. EAN
3666916067291

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio operativo: 60 V AC / 75 V DC
  • Corrente nominale: 4 A
  • Grado protezione: IP69K
  • Lunghezza cavo: 5 m
  • Materiale collare: Acciaio inox 316L
  • Diametro esterno cavo: 5.7 mm
  • Isolamento filo: PVC
  • Serie: Photoelectric sensors XU

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Il connettore inossidabile TEXZCPA1164L5 offre un cavo di 5 metri, ideale per applicazioni elettriche. Realizzato con un rivestimento in PVC, garantisce resistenza e durata nel tempo. Questo connettore presenta un collegamento elettrico M12 sul lato campo e un altro sul lato scatola, con ingressi cavi piegati ad angolo per una maggiore flessibilità. La configurazione femmina su entrambi i lati assicura una connessione stabile e sicura, rendendolo perfetto per ambienti industriali e professionali.

tipo di cavo

A più fili

tensione nominale

250 V

lunghezza del cavo

5 m

numero di poli

5

resistenza di contatto

5 MILLIOHM

materiale del rivestimento di contatto

Altro

materiale di rivestimento del cavo

PVC

grado di protezione (IP)

Altro

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

Altro

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

M12

disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola

Altro

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

Piegato ad angolo

tipo di contatto a innesto, lato campo

Femmina (Presa)

materiale del corpo base del contatto

Altro

colore della guaina del cavo

Nero

corrente nominale In

4 A

tipo di contatto a innesto, lato scatola

Femmina (Presa)

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-25 ... 85 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-25 ... 85 °C

Serie

Photoelectric sensors XU