Prodotti /

Cod. Rexel
TEXZCPA0566L5
Cod. Produttore
XZCPA0566L5
Cod. EAN
3666916067376

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio operativo: 75 V DC
  • Corrente nominale: 4 A
  • Grado protezione: IP68
  • Lunghezza cavo: 5 m
  • Diametro cavo: 5 mm
  • Materiale collare: Acciaio inox 316L
  • Isolamento fili: PUR
  • Serie: Photoelectric sensors XU

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Il connettore inossidabile con cavo di 5 metri rappresenta una soluzione ideale per le applicazioni elettriche. Realizzato in poliuretano di alta qualità, garantisce resistenza e durata nel tempo. Con un design a tre poli, questo connettore presenta un collegamento elettrico di tipo M8, perfetto per un'installazione semplice e efficace. La disposizione dell'ingresso cavi è progettata per garantire un'ottima funzionalità, rendendolo un componente essenziale per i sensori fotoelettrici.

tipo di cavo

A più fili

tensione nominale

60 V

lunghezza del cavo

5 m

numero di poli

3

resistenza di contatto

5 MILLIOHM

materiale del rivestimento di contatto

Altro

materiale di rivestimento del cavo

Poliuretano (PUR)

grado di protezione (IP)

Altro

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

Altro

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

M8

disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola

Altro

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

Diritto

tipo di contatto a innesto, lato campo

Femmina (Presa)

materiale del corpo base del contatto

Altro

colore della guaina del cavo

Nero

corrente nominale In

4 A

tipo di contatto a innesto, lato scatola

Femmina (Presa)

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-25 ... 80 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-25 ... 80 °C

Serie

Photoelectric sensors XU