Prodotti /

Cod. Rexel
TEXZCPA1241L2
Cod. Produttore
XZCPA1241L2
Cod. EAN
3666916067277

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio operativo: 250 V AC / 300 V DC
  • Corrente nominale: 4 A
  • Grado protezione: IP69K
  • Lunghezza cavo: 2 m
  • Materiale collare: Acciaio inox 316L
  • Diametro esterno cavo: 5,3 mm
  • Materiale isolamento: PVC
  • Serie: Photoelectric sensors XU

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Il connettore inox con cavo di 2 metri offre una soluzione robusta e affidabile per le esigenze di collegamento elettrico. Realizzato in PVC, è progettato per garantire una lunga durata e resistenza. Questo connettore presenta un design a 4 poli con contatti femmina sia lato scatola che lato campo, assicurando una connessione sicura. La disposizione piegata ad angolo dell'ingresso cavi lato campo facilita l'installazione, rendendolo ideale per applicazioni versatili.

tipo di cavo

A più fili

tensione nominale

250 V

lunghezza del cavo

2 m

numero di poli

4

resistenza di contatto

5 MILLIOHM

materiale del rivestimento di contatto

Altro

materiale di rivestimento del cavo

PVC

grado di protezione (IP)

Altro

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

Altro

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

M12

disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola

Altro

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

Piegato ad angolo

tipo di contatto a innesto, lato campo

Femmina (Presa)

materiale del corpo base del contatto

Altro

colore della guaina del cavo

Nero

corrente nominale In

4 A

tipo di contatto a innesto, lato scatola

Femmina (Presa)

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 ... 80 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-25 ... 85 °C

Serie

Photoelectric sensors XU