Prodotti /

Cod. Rexel
TEXZCPA0566L10
Cod. Produttore
XZCPA0566L10
Cod. EAN
3666916067383

Informazioni di prodotto

  • Serie: Photoelectric sensors XU
  • Tensione operativa: 60 V AC
  • Corrente nominale: 4 A
  • Grado protezione: IP68
  • Lunghezza cavo: 10 m
  • Materiale guaina: Poliuretano (PUR)
  • Materiale collare: Acciaio inox 316L
  • Diametro esterno cavo: 5 mm

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Il connettore inossidabile TEXZCPA0566L10 è dotato di un cavo di 10 metri, progettato per garantire prestazioni elevate in applicazioni elettriche. Realizzato in poliuretano, offre resistenza e durata nel tempo. La connessione elettrica presenta un lato scatola con contatti femmina e un lato campo con contatti M8, assicurando un'installazione semplice e sicura. Questo prodotto è ideale per ambienti che richiedono soluzioni affidabili e performanti in ambito elettrico.

tipo di cavo

A più fili

tensione nominale

60 V

lunghezza del cavo

10 m

numero di poli

3

resistenza di contatto

5 MILLIOHM

materiale del rivestimento di contatto

Altro

materiale di rivestimento del cavo

Poliuretano (PUR)

grado di protezione (IP)

Altro

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

Altro

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

M8

disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola

Altro

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

Diritto

tipo di contatto a innesto, lato campo

Femmina (Presa)

materiale del corpo base del contatto

Altro

colore della guaina del cavo

Nero

corrente nominale In

4 A

tipo di contatto a innesto, lato scatola

Femmina (Presa)

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-25 ... 85 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-25 ... 85 °C

Serie

Photoelectric sensors XU