Prodotti /

Cod. Rexel
TEXZCPA1241L10
Cod. Produttore
XZCPA1241L10
Cod. EAN
3666916067284

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 250V AC / 300V DC
  • Corrente nominale: 4A
  • Grado protezione: IP69K
  • Lunghezza cavo: 10 m
  • Diametro cavo: 5,3 mm
  • Materiale collare: Acciaio inox 316L
  • Isolamento cavo: PVC
  • Serie: Photoelectric sensors XU

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Il prodotto fa parte della gamma XZ, un'offerta di accessori per il cablaggio. Il connettore precablato è un accessorio per sensori fotoelettrici per uso generico. La lunghezza del cavo è 10m e il diametro 5,3mm. Per il collegamento elettrico impiega un connettore femmina a gomito a 4 vie M12. Il connettore precablato assicura il fissaggio del connettore a vite. È un connettore con una tensione di esercizio nominale di 250V AC e 300V DC e una corrente nominale di 4A. È un prodotto classificato IP69K. Il collare del connettore è in acciaio Inox 316L e il cavo è dotato di un isolamento PVC. Peso: 0,37 kg. È ideale per la movimentazione dei materiali, il confezionamento, l'etichettatura, l'assemblaggio, il sollevamento, gli elevatori o il settore alimentare e delle bevande. Tutti i formati fotoelettrici industriali più diffusi sono disponibili presso il distributore di sensori Telemecanique più vicino. Prodotti standard o multimodali. Oltre a un'ampia scelta di prodotti "applicativi". Ex Osiris, OsiSense XU è per il rilevamento senza contatto fino a cento metri di oggetti di qualsiasi forma e tipo.

tipo di cavo

A più fili

tensione nominale

250 V

lunghezza del cavo

10 m

numero di poli

4

resistenza di contatto

5 MILLIOHM

materiale del rivestimento di contatto

Altro

materiale di rivestimento del cavo

PVC

grado di protezione (IP)

Altro

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

Altro

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

M12

disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola

Altro

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

Piegato ad angolo

tipo di contatto a innesto, lato campo

Femmina (Presa)

materiale del corpo base del contatto

Altro

colore della guaina del cavo

Nero

corrente nominale In

4 A

tipo di contatto a innesto, lato scatola

Femmina (Presa)

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 ... 80 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-25 ... 85 °C

Serie

Photoelectric sensors XU