Prodotti /

Cod. Rexel
TEXZCPA1164L10
Cod. Produttore
XZCPA1164L10
Cod. EAN
3666916067314

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio operativo: 60 V AC / 75 V DC
  • Corrente nominale: 4 A
  • Grado protezione: IP69K
  • Lunghezza cavo: 10 m
  • Materiale collare: Acciaio inox 316L
  • Diametro cavo: 5.7 mm
  • Isolamento filo: PVC
  • Serie: Photoelectric sensors XU

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Connettore in acciaio inox resistente e durevole, dotato di cavo lungo 10 metri, ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e robustezza. Progettato per garantire una connessione stabile e sicura, si adatta perfettamente a sensori fotoelettrici e altri dispositivi industriali, offrendo protezione contro agenti esterni e usura grazie al materiale inox. Il cavo flessibile assicura facilità di installazione e gestione negli impianti elettrici.

tipo di cavo

A più fili

tensione nominale

250 V

lunghezza del cavo

10 m

numero di poli

5

resistenza di contatto

5 MILLIOHM

materiale del rivestimento di contatto

Altro

materiale di rivestimento del cavo

PVC

grado di protezione (IP)

Altro

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

Altro

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

M12

disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola

Altro

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

Piegato ad angolo

tipo di contatto a innesto, lato campo

Femmina (Presa)

materiale del corpo base del contatto

Altro

colore della guaina del cavo

Nero

corrente nominale In

4 A

tipo di contatto a innesto, lato scatola

Femmina (Presa)

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-25 ... 85 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-25 ... 85 °C

Serie

Photoelectric sensors XU