Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1873150000
Cod. Produttore
1873150000
Cod. EAN
4032248492527

Informazioni di prodotto

  • Serie: SAIB-VSA
  • Connessione: 3 poli
  • Tensione nominale: 230 V
  • Corrente nominale: 11 A
  • Tipo: Connettore ad innesto
  • Applicazione: Elettrovalvole
  • Materiale: Isolante e conduttore
  • Montaggio: Rapido e sicuro

Documentazione tecnica

Interruttore automatico tripolare con tensione nominale di 230 V e corrente di 11 A, progettato per garantire protezione affidabile negli impianti elettrici. Questo dispositivo è ideale per applicazioni che richiedono sicurezza e continuità di esercizio, assicurando la protezione contro sovraccarichi e cortocircuiti. La sua costruzione robusta e le caratteristiche tecniche lo rendono adatto a un utilizzo professionale nel settore elettrico. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Connettore ad innesto per valvole per il collegamento di elettrovalvole.

corrente nominale

10 A

tensione nominale

230 V

numero di poli

3

Materiale del corpo

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

HB

materiale del rivestimento di contatto

Altro

grado di inquinamento

3

grado di protezione (IP), montato

IP65

Temperatura d'esercizio

-30 ... 90 °C

sezione conduttore collegabile

0,34 ... 1,5 mm²

per diametro esterno cavo

6 ... 9 mm

Produttore

Interruttore protezione SAIB-VSA 3 poli 230V 11A impianti trifase