Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1977690000
Cod. Produttore
1977690000
Cod. EAN
4032248685271

Informazioni di prodotto

  • Serie: OMNIMATE Signal BC/SC 3.81
  • Tensione nominale: 135 V
  • Passo pin: 3.81 mm
  • Numero poli: 08
  • Tipo connessione: innestabile
  • Colore: nero (BK)
  • Montaggio: PCB (circuito stampato)
  • Gestione sicura e intuitiva

Documentazione tecnica

Connettore flessibile per circuiti stampati con 8 poli, esecuzione a spina e angolo circuito stampato/contatto di 45/135 gradi obliquo verso l'alto. Il connettore è fissato e dotato di un singolo numero di serie di contatti a innesto, garantendo un collegamento stabile e affidabile. Progettato per applicazioni elettriche, offre un'installazione sicura e una connessione precisa nei sistemi di segnalazione e controllo. La struttura compatta e l'angolazione specifica facilitano l'integrazione nei circuiti stampati con esigenze di spazio e orientamento particolari. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Connettore flessibile per circuiti stampati

colore del corpo

Nero

tensione nominale

160 V

numero di poli

8

esecuzione del contatto

Spina

tipo di fissaggio

Saldare

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

2,5 KILOVOLT

codice RAL (simile) scatola

9011

esecuzione del collegamento elettrico

Collegamento THR

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

categoria di sovratensione

II

grado di inquinamento

2

lunghezza del pin

3,2 mm

dimensione modulare dei collegamenti

3,81 mm

numero di serie di contatti a innesto

1

tipo di banderuolatura

Altro

dimensione modulare dei contatti

3,81 mm

esecuzione del connettore

Connettore fissato

materiale del corpo isolante

Polimero a cristalli liquidi

angolo circuito stampato/contatto

45/135° (obliquo verso l'alto)

tipo di fissaggio circuito stampato

Altro

corrente nominale In

17,5 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

Serie

OMNIMATE Signal / Serie BC SC 3 81

Produttore

Connettore SMT 8 poli passo 3,81 mm per circuiti stampati, applicazioni segnalazione e controllo