Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1146810000
Cod. Produttore
1146810000
Cod. EAN
4050118051469

Informazioni di prodotto

  • Serie: OMNIMATE Signal BL/SL 5.08
  • Tensione nominale: 90 V
  • Passo poli: 5.08 mm
  • Numero poli: 06
  • Tipo di collegamento: innestabile
  • Materiale isolante: non specificato
  • Corrente nominale: 3.2 A
  • Montaggio: circuito stampato

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Il connettore flessibile per circuiti stampati WD1146810000 della serie OMNIMATE Signal SL 5.08HC è progettato per applicazioni industriali con un focus sul trattamento del segnale. Questo connettore maschio a spina, con 6 poli e passo di 5,08 mm, è realizzato in plastica rinforzata con fibra di vetro, garantendo robustezza e affidabilità nel tempo. È disponibile in esecuzione fissata e supporta l'installazione orizzontale (0°/180°), offrendo flessibilità per diverse configurazioni di layout. Il prodotto è conforme alle direttive RoHS ed è progettato per una durata di servizio di 20 anni, assicurando una connessione stabile tra circuiti stampati e dispositivi elettrici. La combinazione di materiali plastici (53,2%), metalli (24,2%) e carta (22,6%) conferisce al connettore un bilanciamento ottimale tra resistenza meccanica e prestazioni elettriche. (Descrizione basata sulle informazioni tecniche e ambientali presenti nel documento EPD alle pagine 1-5 e dati specifici del prodotto forniti). Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Connettore flessibile per circuiti stampati

colore del corpo

Arancione

tensione nominale

320 V

numero di poli

6

esecuzione del contatto

Spina

tipo di fissaggio

Saldare

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

4 KILOVOLT

codice RAL (simile) scatola

2000

esecuzione del collegamento elettrico

Collegamento THR

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

categoria di sovratensione

II

grado di inquinamento

2

lunghezza del pin

3,2 mm

dimensione modulare dei collegamenti

5,08 mm

numero di serie di contatti a innesto

1

tipo di banderuolatura

Altro

dimensione modulare dei contatti

5,08 mm

esecuzione del connettore

Connettore fissato

materiale del corpo isolante

Poliammide

angolo circuito stampato/contatto

0°/180° (orizzontale)

tipo di fissaggio circuito stampato

Altro

corrente nominale In

21 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

Serie

OMNIMATE Signal / Serie BL SL 5 08

Produttore

Connettore innestabile 6 poli passo 5.08 mm per circuiti stampati industriali