Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1415000000
Cod. Produttore
1415000000
Cod. EAN
4008190187118

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: RSV1,6 B9 GR
  • Tecnologia: Collegamento innestabile
  • Applicazione: Circuito stampato
  • Gestione: Sicura e intuitiva
  • Quantità consigliata: 25 pezzi
  • Serie: OMNIMATE Signal - Serie RSV

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

I connettori rettangolari RSV 1,6 di Weidmüller sono soluzioni compatte e affidabili progettate per applicazioni di segnalazione elettrica. Questo modello presenta una presa con 9 poli e un angolo di contatto di 90° (verticale verso l'alto), ideale per il collegamento flessibile su circuiti stampati. Realizzati in poliammide, garantiscono un'elevata densità di imballaggio, protezione IP20 contro i contatti accidentali e un sistema di codifica e bloccaggio sicuro. La struttura è conforme alle normative RoHS e REACH, assicurando un impatto ambientale contenuto e un ciclo di vita stimato di 20 anni. Questi connettori sono progettati per un cablaggio efficiente e duraturo nel settore elettrico, offrendo facilità di installazione e manutenzione minima. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Connettore flessibile per circuiti stampati

colore del corpo

Grigio

tensione nominale

400 V

numero di poli

9

esecuzione del contatto

Presa

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Non rivestito

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

4 KILOVOLT

codice RAL (simile) scatola

7032

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo crimpato

categoria di sovratensione

III

grado di inquinamento

2

tipo di cavo collegabile

Cavo a sezione circolare

dimensione modulare dei collegamenti

5 mm

numero di serie di contatti a innesto

1

dimensione modulare dei contatti

5 mm

grado di protezione (IP), montato

IP20

materiale del corpo isolante

Poliammide

materiale del contatto

Rame

angolo contatto/collegamento del conduttore

90° (verticale verso l'alto)

corrente nominale In

15 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,2 ... 2,5 mm²

Serie

OMNIMATE Signal / Serie RSV

Produttore

Connettore RSV1,6 B9 9 poli innestabile per automazione