Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1290390000
Cod. Produttore
1290390000
Cod. EAN
4050118082869

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: S2C-SMT 3.50/36/180LF 3.5SN BK BX
  • Serie: OMNIMATE Signal B2C/S2C 3.50
  • Tipo collegamento: Innestabile PCB
  • Numero file: 2 file
  • Pin pitch: 3.50 mm
  • Colore: Nero
  • Quantità consigliata: 24 pezzi
  • Gestione: Sicura e intuitiva

Documentazione tecnica

Connettore flessibile per circuiti stampati con 36 poli, progettato con spina a innesto e realizzato per il fissaggio stabile. Presenta un angolo di 90 gradi verticale verso l'alto per un montaggio ottimale su circuiti stampati. Questo connettore garantisce affidabilità e precisione nelle connessioni elettriche, ideale per applicazioni che richiedono una connessione robusta e compatta. La configurazione a due file di contatti assicura una distribuzione efficiente dei segnali, rendendolo adatto a sistemi elettronici complessi. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Connettore flessibile per circuiti stampati

colore del corpo

Nero

tensione nominale

160 V

numero di poli

36

esecuzione del contatto

Spina

tipo di fissaggio

Saldare

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

2,5 KILOVOLT

codice RAL (simile) scatola

9011

esecuzione del collegamento elettrico

Collegamento THR

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

categoria di sovratensione

II

grado di inquinamento

2

lunghezza del pin

3,5 mm

dimensione modulare dei collegamenti

3,5 mm

numero di serie di contatti a innesto

2

tipo di banderuolatura

Altro

dimensione modulare dei contatti

3,5 mm

esecuzione del connettore

Connettore fissato

materiale del corpo isolante

Polimero a cristalli liquidi

angolo circuito stampato/contatto

90° (verticale verso l'alto)

tipo di fissaggio circuito stampato

Altro

corrente nominale In

12 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

Serie

OMNIMATE Signal / Serie B2C S2C 3 50 / 2 file

Produttore

Connettore innestabile 36 poli 3,5 mm per circuito stampato industriale