Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1775242001
Cod. Produttore
1775242001
Cod. EAN
4032248157228

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: SL-SMT 5.08HC/03/90LF 1.5SN BK BX
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Protezione: non specificata
  • Dimensioni: non specificate
  • Serie: OMNIMATE Signal - Serie BL/SL 5.08
  • Collegamento: innestabile circuito stampato
  • Quantità consigliata: 72 pezzi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Il connettore flessibile per circuiti stampati WD1775242001 è un connettore maschio a spina con passo di 5,08 mm, progettato per il montaggio SMT (Surface Mount Technology) e ottimizzato per l'assemblaggio su circuiti stampati. Dispone di 3 poli e presenta un angolo orizzontale 0°/180° per il collegamento con il circuito stampato. La sua struttura è adatta ad applicazioni ad alta corrente, garantendo una connessione affidabile e resistente alle alte temperature. Il connettore è fissato e offre spazio per la marcatura e la codifica, facilitando l'identificazione e la gestione dei collegamenti elettrici. Questo prodotto è conforme alle normative RoHS e REACH, con un peso totale di circa 0,95 grammi, composto da materiali plastici, metallici e carta. È destinato al collegamento di circuiti stampati e dispositivi elettrici, con una durata di servizio di riferimento di 20 anni, senza necessità di manutenzione durante l'uso. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Connettore flessibile per circuiti stampati

colore del corpo

Nero

tensione nominale

320 V

numero di poli

3

esecuzione del contatto

Spina

tipo di fissaggio

Saldare

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

4 KILOVOLT

codice RAL (simile) scatola

9011

esecuzione del collegamento elettrico

Collegamento THR

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

categoria di sovratensione

II

grado di inquinamento

2

lunghezza del pin

1,5 mm

dimensione modulare dei collegamenti

5,08 mm

numero di serie di contatti a innesto

1

tipo di banderuolatura

Altro

dimensione modulare dei contatti

5,08 mm

esecuzione del connettore

Connettore fissato

materiale del corpo isolante

Polimero a cristalli liquidi

angolo circuito stampato/contatto

0°/180° (orizzontale)

tipo di fissaggio circuito stampato

Altro

corrente nominale In

24 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

Serie

OMNIMATE Signal / Serie BL SL 5 08

Produttore

Connettore innestabile 3 poli passo 5.08 mm per circuiti stampati automazione industriale