Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1633920000
Cod. Produttore
1633920000
Cod. EAN
4008190258375

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: SLD 3.50/26/90F 3.2SN OR BX
  • Tecnologia: Collegamento innestabile
  • Applicazione: Circuito stampato
  • Gestione: Sicura e intuitiva
  • Quantità consigliata: 10 pezzi
  • Serie: OMNIMATE Signal - BL/SL 3.50

Documentazione tecnica

Connettore flessibile per circuiti stampati con 26 poli, progettato come spina con due serie di contatti a innesto. Il connettore è fissato e presenta un angolo di 0°/180° orizzontale per il collegamento su circuito stampato. Questo componente garantisce un'interfaccia affidabile e stabile per applicazioni elettriche, ideale per il montaggio diretto su schede elettroniche. La sua struttura è ottimizzata per assicurare una connessione precisa e duratura in ambito elettrico e di segnalazione. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Connettore flessibile per circuiti stampati

colore del corpo

Arancione

tensione nominale

160 V

numero di poli

26

esecuzione del contatto

Spina

tipo di fissaggio

Saldare

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

2,5 KILOVOLT

codice RAL (simile) scatola

2000

esecuzione del collegamento elettrico

Collegamento THR

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

categoria di sovratensione

II

grado di inquinamento

2

lunghezza del pin

3,2 mm

dimensione modulare dei collegamenti

3,5 mm

numero di serie di contatti a innesto

2

tipo di banderuolatura

Altro

dimensione modulare dei contatti

3,5 mm

esecuzione del connettore

Connettore fissato

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

angolo circuito stampato/contatto

0°/180° (orizzontale)

tipo di fissaggio circuito stampato

Altro

corrente nominale In

9 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

Serie

OMNIMATE Signal / Serie BL SL 3 50

Produttore

Connettore innesto 26 poli angolo 90° per circuiti stampati industriali