Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1729460000
Cod. Produttore
1729460000
Cod. EAN
4032248040889

Informazioni di prodotto

  • Serie: OMNIMATE Signal B2L/S2L
  • Tensione nominale: 180 V
  • Passo contatti: 3,50 mm
  • Numero file: 2 file
  • Tipo collegamento: innestabile PCB
  • Gestione: sicura e intuitiva
  • Quantità consigliata: 66 pezzi
  • Versione: 3.5SN OR BX

Documentazione tecnica

Connettore flessibile per circuiti stampati con 12 poli, progettato con spina e connettore fissato per garantire un collegamento stabile e affidabile. L’angolo di connessione a 90 gradi verticale verso l’alto facilita l’installazione su circuiti stampati, ottimizzando lo spazio e migliorando l’accessibilità. Questo componente elettrico di alta qualità è ideale per applicazioni che richiedono precisione e resistenza nei collegamenti elettrici, assicurando prestazioni costanti nel tempo. La struttura a due file di contatti a innesto consente un’interfaccia sicura e duratura, perfetta per sistemi elettronici complessi. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Connettore flessibile per circuiti stampati

colore del corpo

Arancione

tensione nominale

125 V

numero di poli

12

esecuzione del contatto

Spina

tipo di fissaggio

Saldare

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

2,5 KILOVOLT

codice RAL (simile) scatola

2000

esecuzione del collegamento elettrico

Collegamento THR

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

categoria di sovratensione

II

grado di inquinamento

2

lunghezza del pin

3,5 mm

dimensione modulare dei collegamenti

3,5 mm

numero di serie di contatti a innesto

2

tipo di banderuolatura

Altro

dimensione modulare dei contatti

3,5 mm

esecuzione del connettore

Connettore fissato

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

angolo circuito stampato/contatto

90° (verticale verso l'alto)

tipo di fissaggio circuito stampato

Altro

corrente nominale In

9 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

Serie

OMNIMATE Signal / Serie B2L S2L 3 50 / 2 file

Produttore

Connettore innestabile 12 poli compatto per circuiti stampati