Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1886441000
Cod. Produttore
1886441000
Cod. EAN
4032248491704

Informazioni di prodotto

  • Serie: SAIB-M23
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Lunghezza cavo: 10 m
  • Numero poli: 12 P
  • Tipo connettore: ST sagomato
  • Funzione: sensore-attuatore
  • Trasmissione dati: inclusa

Documentazione tecnica

Cavo elettrico senza alogeni con 12 poli, rivestito in poliuretano (PUR) per garantire resistenza e durata. Presenta una disposizione degli ingressi cavi a diritto sia lato scatola che lato campo, con contatti a innesto di tipo femmina (presa) su entrambi i lati. L'esecuzione del collegamento elettrico è di tipo speciale, adatta a installazioni che richiedono affidabilità e sicurezza. Questo cavo è progettato per applicazioni elettriche che necessitano di materiali performanti e privi di sostanze nocive. Paese di produzione: Rep. Ceca Descrizione del produttore: Cavo sensore-attuatore equipaggiato per il collegamento di sensori o attuatori e per la trasmissione di dati. I connettori sono sagomati e testati.

senza alogeni

tipo di cavo

A più fili

tensione nominale

120 V

lunghezza del cavo

10 m

numero di poli

12

materiale del rivestimento di contatto

Oro

materiale di rivestimento del cavo

Poliuretano (PUR)

grado di protezione (IP)

IP67

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

Altro

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Altro

disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola

Diritto

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

Diritto

tipo di contatto a innesto, lato campo

Femmina (Presa)

colore della guaina del cavo

Nero

corrente nominale In

8 A

tipo di contatto a innesto, lato scatola

Femmina (Presa)

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-25 ... 80 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 80 °C

Produttore

Connettore industriale SAIB-M23-12 poli cavo 10m uso industriale