Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD9456660150
Cod. Produttore
9456660150
Cod. EAN
4032248403677

Informazioni di prodotto

  • Serie: SAIL
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Protezione IP: non specificata
  • Lunghezza cavo: 1,5 m
  • Connettori sagomati: sì
  • Trasmissione dati: inclusa
  • Applicazione: sensori e attuatori

Documentazione tecnica

Il cavo elettrico presenta un rivestimento in poliuretano (PUR) senza alogeni, garantendo sicurezza e resistenza in ambienti industriali. È dotato di quattro poli per una trasmissione efficiente della corrente. Le connessioni elettriche sono realizzate con innesti M12 lato scatola e M8 lato campo, entrambi con disposizione degli ingressi cavi a diritto, facilitando l'installazione e la manutenzione. Il tipo di contatto a innesto è maschio (connettore) sul lato scatola e femmina (presa) sul lato campo, assicurando un collegamento stabile e affidabile. Queste caratteristiche rendono il prodotto ideale per applicazioni elettriche professionali che richiedono qualità e sicurezza. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Cavo sensore-attuatore equipaggiato per il collegamento di sensori o attuatori e per la trasmissione di dati. I connettori sono sagomati e testati.

senza alogeni

tipo di cavo

A più fili

tensione nominale

30 V

lunghezza del cavo

1,5 m

numero di poli

4

materiale del rivestimento di contatto

Oro

materiale di rivestimento del cavo

Poliuretano (PUR)

grado di protezione (IP)

IP65

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

M12

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

M8

disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola

Diritto

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

Diritto

tipo di contatto a innesto, lato campo

Femmina (Presa)

materiale del corpo base del contatto

CuZn

colore della guaina del cavo

Nero

corrente nominale In

4 A

tipo di contatto a innesto, lato scatola

Maschio (connettore)

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-25 ... 80 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 80 °C

Produttore

Connettore industriale M12 8 poli per impianti elettrici professionali