Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1967210000
Cod. Produttore
1967210000
Cod. EAN
4032248661213

Informazioni di prodotto

  • Serie: HDC - Connettore
  • Tipo: Inserto per connettori
  • Elementi: 10+2 contatti
  • Composizione: Elemento contatto + isolante
  • Applicazione: Connettori industriali
  • Materiale: Corpo isolante
  • Codice prodotto: WD1967210000
  • Modello: HDC HVE 10+2 MT CTH

Documentazione tecnica

Connettore HDC HVE con 12 poli totali, composto da 10 contatti di potenza e 2 contatti di comando, ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e precisione. La spina è realizzata con inserto in materiale termoplastico, garantendo resistenza e durata nel tempo. Questo connettore è progettato per offrire un collegamento sicuro e stabile in impianti elettrici professionali. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Inserto per connettori industriali, composto da elemento di contatto e corpo isolante.

larghezza

34 mm

altezza

33,5 mm

profondità

111 mm

tensione nominale

830 V

numero di poli

12

esecuzione del contatto

Spina

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

8 KILOVOLT

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

materiale del rivestimento di contatto

Argento

grado di inquinamento

3

con conduttore di protezione

materiale del contatto

Altre leghe di rame

Materiale dell'inserto del connettore

Materiale termoplastico

corrente nominale In

20 A

Materiale dell'inserto del contatto

Materiale termoplastico

Numero di contatti di potenza

10

Numero di contatti di controllo

2

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,25 ... 2,5 mm²

Serie

HDC / Connettore

Produttore

Connettore HDC HVE 10+2 m cavo CTH per impianti elettrici professionali