Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1651170000
Cod. Produttore
1651170000
Cod. EAN
4008190299774

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: HDC HDD 42 MC
  • Tipo: Inserto per connettori
  • Composizione: Contatto e isolante
  • Serie: HDC - Connettore

Documentazione tecnica

Connettore HDC HDD con 42 poli di potenza, progettato per garantire un collegamento affidabile e sicuro in impianti elettrici complessi. Realizzato con inserto in materiale termoplastico resistente, assicura durata e stabilità nelle applicazioni industriali. La configurazione a spina facilita l’installazione e la manutenzione, offrendo un’elevata efficienza nella trasmissione di corrente. Ideale per sistemi che richiedono un elevato numero di contatti di potenza, questo connettore combina robustezza e precisione tecnica. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Inserto per connettori industriali, composto da elemento di contatto e corpo isolante.

larghezza

34 mm

altezza

35 mm

profondità

64 mm

tensione nominale

250 V

numero di poli

42

esecuzione del contatto

Spina

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

4 KILOVOLT

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo crimpato

grado di inquinamento

3

inserto di contatti senza contatti

con conduttore di protezione

materiale del contatto

Altre leghe di rame

Materiale dell'inserto del connettore

Materiale termoplastico

corrente nominale In

10 A

Materiale dell'inserto del contatto

Materiale termoplastico

Numero di contatti di potenza

42

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,14 ... 2,05 mm²

Serie

HDC / Connettore

Produttore

Connettore HDC HDD 42 MC alta qualità per installazioni elettriche industriali