Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1651180000
Cod. Produttore
1651180000
Cod. EAN
4008190299781

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: non specificato
  • Corrente: non specificata
  • Grado protezione: non specificato
  • Dimensioni: non specificate
  • Certificazioni: non indicate
  • Serie: HDC - Connettore
  • Elemento di contatto: inserto
  • Corpo isolante: presente

Documentazione tecnica

Connettore HDC HDD con 42 poli di potenza, progettato per garantire un’elevata affidabilità nelle applicazioni elettriche. Realizzato con inserto in materiale termoplastico, offre robustezza e resistenza nel tempo. La configurazione a presa assicura un contatto sicuro e stabile, ideale per impianti che richiedono prestazioni elevate e durature. Questo connettore è adatto per connessioni elettriche complesse, combinando funzionalità e qualità dei materiali per soddisfare le esigenze di installazioni professionali. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Inserto per connettori industriali, composto da elemento di contatto e corpo isolante.

larghezza

34 mm

altezza

33 mm

profondità

64 mm

tensione nominale

250 V

numero di poli

42

esecuzione del contatto

Presa

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

4 KILOVOLT

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo crimpato

grado di inquinamento

3

inserto di contatti senza contatti

con conduttore di protezione

materiale del contatto

Altre leghe di rame

Materiale dell'inserto del connettore

Materiale termoplastico

corrente nominale In

10 A

Materiale dell'inserto del contatto

Materiale termoplastico

Numero di contatti di potenza

42

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,14 ... 2,05 mm²

Serie

HDC / Connettore

Produttore

Inserto connettore industriale HDC HDD 42 FC alta affidabilità installazione elettrica