Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1651150000
Cod. Produttore
1651150000
Cod. EAN
4008190299750

Informazioni di prodotto

  • Serie: HDC - Connettore
  • Tensione nominale: Non specificata
  • Corrente nominale: Non specificata
  • Grado di protezione: Non specificato
  • Dimensioni: Non specificate
  • Materiale isolante: Corpo isolante
  • Tipo: Inserto per connettori
  • Applicazione: Connettori industriali

Documentazione tecnica

Connettore HDC HDD con 24 poli di potenza, progettato per garantire un collegamento affidabile e sicuro nei sistemi elettrici. Realizzato con materiale termoplastico resistente, offre elevata durabilità e stabilità nelle applicazioni industriali. La spina è dotata di un inserto di contatti senza contatti che assicura una connessione efficiente e stabile. Ideale per impieghi che richiedono un numero elevato di contatti di potenza, senza contatti di comando. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Inserto per connettori industriali, composto da elemento di contatto e corpo isolante.

larghezza

34 mm

altezza

35 mm

profondità

51 mm

tensione nominale

250 V

numero di poli

24

esecuzione del contatto

Spina

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

4 KILOVOLT

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo crimpato

grado di inquinamento

3

inserto di contatti senza contatti

con conduttore di protezione

materiale del contatto

Altre leghe di rame

Materiale dell'inserto del connettore

Materiale termoplastico

corrente nominale In

10 A

Materiale dell'inserto del contatto

Materiale termoplastico

Numero di contatti di potenza

24

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,14 ... 2,05 mm²

Serie

HDC / Connettore

Produttore

Inserto connettore industriale HDC HDD 24 poli per impianti elettrici