Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1651160000
Cod. Produttore
1651160000
Cod. EAN
4008190299767

Informazioni di prodotto

  • Serie: HDC - Connettore
  • Tensione nominale: Non specificata
  • Corrente nominale: Non specificata
  • Tipo: Inserto per connettori
  • Composizione: Contatto e corpo isolante
  • Protezione: Non specificata
  • Dimensioni: Non specificate
  • Certificazioni: Non specificate

Documentazione tecnica

Connettore HDC HDD con 24 poli di potenza, progettato con inserto in materiale termoplastico per garantire elevata resistenza e affidabilità nelle applicazioni elettriche. La configurazione a presa assicura un collegamento sicuro e stabile, ideale per impianti che richiedono un numero consistente di contatti di potenza senza contatti di comando. Questo connettore è studiato per offrire prestazioni ottimali in ambienti industriali, facilitando l’installazione e la manutenzione grazie alla sua struttura robusta e ai materiali di alta qualità. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Inserto per connettori industriali, composto da elemento di contatto e corpo isolante.

larghezza

34 mm

altezza

33 mm

profondità

51 mm

tensione nominale

250 V

numero di poli

24

esecuzione del contatto

Presa

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

4 KILOVOLT

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo crimpato

grado di inquinamento

3

inserto di contatti senza contatti

con conduttore di protezione

materiale del contatto

Altre leghe di rame

Materiale dell'inserto del connettore

Materiale termoplastico

corrente nominale In

10 A

Materiale dell'inserto del contatto

Materiale termoplastico

Numero di contatti di potenza

24

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,14 ... 2,05 mm²

Serie

HDC / Connettore

Produttore

Connettore HDC HDD 24 FC compatto per impianti elettrici industriali