Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1312160020
Cod. Produttore
1312160020
Cod. EAN
4050118114768

Informazioni di prodotto

  • Serie: Industrial Ethernet
  • Linea dati Ethernet pronta al collegamento
  • Conduttori in rame
  • Codice prodotto: IE-C6FP8LD0020X40X40-Y

Documentazione tecnica

Cavo di rete S/FTP di colore giallo, dotato di connettori RJ45 8(8) con corpo esterno in materiale plastico. Progettato per garantire elevate prestazioni e affidabilità nelle applicazioni di rete industriale, offre protezione contro interferenze elettromagnetiche grazie alla schermatura S/FTP. Ideale per installazioni in ambienti che richiedono una trasmissione dati stabile e sicura. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: Linee dati Ethernet dati pronte al collegamento con fili in rame.

tipo di cavo

S/FTP

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-3-24

configurazione pin

Altro

lunghezza

2 m

colore del rivestimento

Giallo

categoria

Altro

tipo di connettore collegamento 1

RJ45 8(8)

tipo di connettore collegamento 2

RJ45 8(8)

costruzione del cavo

4×2

colore del manicotto di protezione anti-piegatura

Giallo

protezione della leva di arresto

grado di protezione (IP)

IP20

corpo esterno del connettore collegamento 1

Altro

corpo esterno del connettore collegamento 2

Altro

materiale del corpo del connettore collegamento 1

Plastica

materiale del corpo del connettore collegamento 2

Plastica

valore NPV

78 %

senza alogeni secondo EN 60754-1/2

Serie

Industrial Ethernet

Produttore

Connettore industriale Ethernet resistente per rete dati Industrial Ethernet