Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD8941350010
Cod. Produttore
8941350010
Cod. EAN
4032248734597

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: non specificato
  • Corrente: non specificata
  • Protezione: non specificata
  • Dimensioni: non specificate
  • Serie: Industrial Ethernet
  • Tipo cavo: rame
  • Applicazione: Linee dati Ethernet
  • Collegamento: pronto al collegamento

Documentazione tecnica

Cavo di rete S/FTP con rivestimento verde, progettato per garantire elevate prestazioni di trasmissione dati in ambienti industriali. Dotato di connettori RJ45 8(8) con corpo in plastica, offre affidabilità e resistenza per applicazioni di Industrial Ethernet. La struttura S/FTP assicura una protezione ottimale contro interferenze elettromagnetiche, ideale per connessioni stabili e sicure. Materiali di qualità e design funzionale lo rendono adatto a installazioni professionali che richiedono robustezza e durata nel tempo. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Linee dati Ethernet dati pronte al collegamento con fili in rame.

tipo di cavo

S/FTP

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-3-24

configurazione pin

Altro

lunghezza

1 m

colore del rivestimento

Verde

categoria

Altro

manicotto anti-piegatura

Stampato

tipo di connettore collegamento 1

RJ45 8(8)

tipo di connettore collegamento 2

RJ45 8(8)

costruzione del cavo

4×2

colore del manicotto di protezione anti-piegatura

Verde

protezione della leva di arresto

grado di protezione (IP)

IP20

corpo esterno del connettore collegamento 1

Altro

corpo esterno del connettore collegamento 2

Altro

materiale del corpo del connettore collegamento 1

Plastica

materiale del corpo del connettore collegamento 2

Plastica

senza alogeni secondo EN 60754-1/2

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404

Serie

Industrial Ethernet

Produttore

Componente connessione Ethernet industriale robusto per rete dati