Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1233160005
Cod. Produttore
1233160005
Cod. EAN
4050118016819

Informazioni di prodotto

  • Serie: Industrial Ethernet
  • Tensione nominale: Non specificata
  • Corrente nominale: Non specificata
  • Protezione IP: Non specificata
  • Materiale conduttore: Rame
  • Tipo cavo: Linee dati Ethernet
  • Lunghezza: 5 m
  • Collegamento: Pronto al collegamento

Documentazione tecnica

Cavo S/FTP grigio con connettori RJ45 8(8) su entrambe le estremità, progettato per garantire elevate prestazioni nelle applicazioni di rete industriale. Il corpo dei connettori è realizzato in plastica, assicurando leggerezza e resistenza. Questo cavo è ideale per trasmissioni dati affidabili in ambienti industriali, offrendo protezione contro interferenze elettromagnetiche grazie alla schermatura S/FTP. La sua struttura robusta e il rivestimento di colore grigio lo rendono adatto a installazioni professionali dove è richiesta qualità e durata nel tempo. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: Linee dati Ethernet dati pronte al collegamento con fili in rame.

tipo di cavo

S/FTP

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-3-24

configurazione pin

Altro

lunghezza

0,5 m

colore del rivestimento

Grigio

categoria

Altro

tipo di connettore collegamento 1

RJ45 8(8)

tipo di connettore collegamento 2

RJ45 8(8)

costruzione del cavo

4×2

colore del manicotto di protezione anti-piegatura

Grigio

protezione della leva di arresto

grado di protezione (IP)

IP20

corpo esterno del connettore collegamento 1

Altro

corpo esterno del connettore collegamento 2

Altro

materiale del corpo del connettore collegamento 1

Plastica

materiale del corpo del connettore collegamento 2

Plastica

valore NPV

78 %

senza alogeni secondo EN 60754-1/2

Serie

Industrial Ethernet

Produttore

Connettore industriale Ethernet robusto per reti Industrial Ethernet