Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD8808340000
Cod. Produttore
8808340000
Cod. EAN
4032248505920

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: non specificato
  • Corrente: non specificata
  • Protezione: non specificata
  • Dimensioni: non specificate
  • Certificazioni: non specificate
  • Serie: Industrial Ethernet
  • Tipo collegamento: innesto passante
  • Applicazione: cavi FO

Documentazione tecnica

IE-XM-ST/ST è un componente di collegamento industriale progettato per applicazioni Ethernet industriali. Caratterizzato da connettori su entrambe le estremità, assicura una connessione affidabile e stabile senza schermatura. Questo prodotto è ideale per garantire trasmissioni dati efficienti in ambienti industriali, offrendo robustezza e facilità di installazione. La sua configurazione senza resistenza terminale lo rende adatto a sistemi che richiedono un collegamento diretto e performante. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Collegamento ad innesto passante per il collegamento a cavi FO.

collegamento 1

Altro

collegamento 2

Altro

esecuzione collegamento 1

Connettore

esecuzione collegamento 2

Connettore

Serie

Industrial Ethernet

Produttore

Connettore industriale Ethernet IE-XM-ST/ST per reti ad innesto passante